GRAINGER B01200.050.0150 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X1-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 200PK | AH8JAQ 38TT59

GRAINGER B01200.050.0150 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X1-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 200PK

På lager
Vare: AH8JAQ Modell: B01200.050.0150Kryssref: 38TT59 / 167J36

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 270 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9009
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)18.29

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B01200.050.0150 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X1-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 200PK
1 270 NOK /pakke