GRAINGER A04104.056.0550 Hex Head Cap Screw 9/16-12X5-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 50PK | AH8WAR 39AD51

GRAINGER A04104.056.0550 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X5-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK

På lager
Vare: AH8WAR Modell: A04104.056.0550Kryssref: 39AD51

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 275 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde5.5 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4743
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04104.056.0550 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X5-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 50PK
2 275 NOK /pakke