GRAINGER A04104.037.0125 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X1-1/4 Stålkvalitet 8 sinkgul, 450PK | AH8VXZ 39AC88

GRAINGER A04104.037.0125 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X1-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 450PK

På lager
Vare: AH8VXZ Modell: A04104.037.0125Kryssreferanse: 39AC88

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 053 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04104.037.0125 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X1-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 450PK
2 053 NOK /pakke