GRAINGER A04104.025.0075 Hex Head Cap Screw 1/4-20X3/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 1400PK | AH8UPM 38ZU74

GRAINGER A04104.025.0075 Sekskantskrue 1/4-20X3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 1400PK

På lager
Vare: AH8UPM Modell: A04104.025.0075Kryssreferanse: 38ZU74

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 200 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5836
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)18.8
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04104.025.0075 Sekskantskrue 1/4-20X3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 1400PK
2 200 NOK /pakke