GRAINGER A04100.075.0150 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X1-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 70PK | AH8UNY 38ZU61

GRAINGER A04100.075.0150 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X1-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 70PK

På lager
Vare: AH8UNY Modell: A04100.075.0150Kryssreferanse: 38ZU61

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 828 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5139
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04100.075.0150 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X1-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 70PK
1 828 NOK /pakke