GRAINGER A04100.037.0075 Hex Head Cap Screw 3/8-16X3/4 Steel Grade 8 Plain, 600PK | AH8UNF 38ZU45

GRAINGER A04100.037.0075 Sekskantskrue med hodehette 3/8-16X3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 600PK

På lager
Vare: AH8UNF Modell: A04100.037.0075Kryssreferanse: 38ZU45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 214 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8811
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04100.037.0075 Sekskantskrue med hodehette 3/8-16X3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 600PK
2 214 NOK /pakke