GRAINGER A01000.050.0150 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X1-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 200PK | AH8NYB 38WR93

GRAINGER A01000.050.0150 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X1-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 200PK

På lager
Vare: AH8NYB Modell: A01000.050.0150Kryssreferanse: 38WR93

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 596 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01000.050.0150 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X1-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 200PK
1 596 NOK /pakke