Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 8FGANCHBLT2 Asphalt Bolts, 0.6 lb Wt, 3/8 Inch Outside Dia, 4 Inch Asphalt Anchor Bolts, Silver | CQ7RAW 9WY61

GRAINGER 8FGANCHBLT2 Asphalt Bolts, 0.6 lb Wt, 3/8 Inch Outside Dia, 4 Inch Asphalt Anchor Bolts, Silver

På lager
Vare: CQ7RAW Model: 8FGANCHBLT2Kryssreferanse: 9WY61

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

366NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 8FGANCHBLT2 Asphalt Bolts, 0.6 lb Wt, 3/8 Inch Outside Dia, 4 Inch Asphalt Anchor Bolts, Silver
366NOK /pakke