Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 707484-1208 Kvinneadapter Messing med bly bly 500 psi | AG9MQP 20XR13

GRAINGER 707484-1208 hunnadapter lav bly messing 500 psi

På lager
Vare: AG9MQP Modell: 707484-1208Kryssref: 20XR13
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Tilkobling3/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPT
KoblingsbeskrivelseMann Kvinne
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Press500 psi
Driftstemp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingKoblingsbeskrivelsePris
GRAINGER 707411-1202 Kvinneadapter Messing med bly bly 500 psi | AG9MPX 20XP96 707411-12023/4 "GH x 1 / 8-27 FNPTHunn185NOK
GRAINGER 707422-1204 Kvinneadapter Messing med bly bly 500 psi | AG9MQB 20XR01 707422-12043/4 "FGH x 1/4" kompresjonKvinne / kompresjon232NOK
GRAINGER 707482-1208 kvinnelig adapter lav bly messing 500 psi | AG9MQM 20XR11 707482-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 FNPTDobbelt kvinne197NOK
GRAINGER 707482-1212 Kvinneadapter Messing med bly bly 500 psi | AG9MQN 20XR12 707482-12123/4 "FGH x 3 / 4-14 FNPTDobbelt kvinne183NOK
GRAINGER 707484-121208 Kvinneadapter Messing med bly bly 500 psi | AG9MQQ 20XR14 707484-1212083/4 "FGH x 3 / 4-14 MNPT / FNPTMann Kvinne158NOK
GRAINGER P101-040 hunnadapter, skjema Dwv, 4 tommer x 4 tommer rørstørrelse | CQ3ZYH 56GX17 P101-040--312NOK
GRAINGER P101-060 hunnadapter, plan Dwv, 6 tommer x 6 tommer fittingsrørstørrelse | CQ3ZYJ 56GX18 P101-060--948NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 707484-1208 hunnadapter lav bly messing 500 psi
172NOK / enhet