Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 707402-12 Union Low Lead Messing 500 psi | AG9MPR 20XP91

GRAINGER 707402-12 Union Low Lead Messing 500 psi

På lager
Vare: AG9MPR Modell: 707402-12Kryssreferanse: 20XP91
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Tilkobling3/4 "FGH
KoblingsbeskrivelseHunn
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Press500 psi
Driftstemp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 707402-12 Union Low Lead Messing 500 psi
212NOK / enhet