Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 6CTE9 Messingkobling 1/2 tommer PK10 | AJ2JGX

GRAINGER 6CTE9 Messingkobling 1/2 tommer PK10

På lager
Vare: AJ2JGX Modell: 6CTE9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

557NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
TilkoblingstypeFNPT
MonteringsmaterialeMessing
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 6CTE9 Messingkobling 1/2 tommer PK10
557NOK /pakke