Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 6AKD2 brannslangeadapter, 1 1/2 tommers kompatibel rørstørrelse, NPT x NST, rett, messing, sekskant | CP9KTZ

GRAINGER 6AKD2 Fire Hose Adapter, 1 1/2 Inch Compatible Pipe Size, NPT x NST, Straight, Brass, Hex

På lager
Vare: CP9KTZ Modell: 6AKD2
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
478NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 6AKD9 brannslangeadapter, 1 1/2 tommer 2 1/2 tommer kompatibel rørstørrelse, NPT x NST, messing, NPT | CP9KTY 6 AKD 9Slangeadapter784NOK
GRAINGER 6AKD5 brannslangeadapter, 1 1/2 tommers kompatibel rørstørrelse, NPT x NST, rett, messing, NPT | CP9KUA 6 AKD 5Slangeadapter742NOK
GRAINGER 3LZ41 brannslangeadapter, 1 1/2 tommers kompatibel rørstørrelse, NST x NST, rett, messing, NST | CP9KUB 3LZ41Slangeadapter600NOK
GRAINGER 6AKD6 brannslangeadapter, 2 1/2 tommers kompatibel rørstørrelse, NPT x NST, rett, messing, NPT | CP9KUC 6 AKD 6Slangeadapter912NOK
GRAINGER 6AKC9 brannslangeadapter, 2 1/2 tommers kompatibel rørstørrelse, NST x NST, rett, messing, sekskant | CP9KUD 6AKC9Slangeadapter432NOK
GRAINGER 6AKD3 brannslangeadapter, 2 tommer 2 1/2 tommer kompatibel rørstørrelse, NPT x NST, rett, messing | CP9KUE 6 AKD 3Slangeadapter408NOK
GRAINGER 3LZ43 brannslangeadapter, 2 tommers kompatibel rørstørrelse, NST x NPSH, rett, messing, pinneplugg | CP9KUF 3LZ43Slangeadapter236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 6AKD2 Fire Hose Adapter, 1 1/2 Inch Compatible Pipe Size, NPT x NST, Straight, Brass, Hex
478NOK / enhet