AKRO-MILS AS1279120Y Bin Hylle Solid, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 96 søppelkasser, gul | AF3RWB 8CMX4

AKRO-MILS AS1279120Y Søppelhylle solid, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 96 søppelkasser, gul

Vare: AF3RWB Modell: AS1279120YKryssreferanse: 8CMX4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 909 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller
SøppelfargeGul
Bin dybde11 5 / 8 "
Søppelhøyde4"
SøppeltypeHyllebeholder
Bin bredde4 1 / 8 "
FARGEStål
Dybde12 "
Høyde79 "
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStålskap og plastkasser
Antall hyller13
Generell dybde12 "
Total høyde79 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser96
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellSøppelfargeSøppelhøydeBin breddeLastekapasitetAntall hyllerTotalt antall kasserPris
AKRO-MILS AS1279110SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 79 tommers høyde, 144 søppelkasser, klar | AD3NVB 40K541 AS1279110SCFjern4"2 3 / 4 "6500 lb.1314416 178 NOK
RFQ
AKRO-MILS AS1279120SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 79 tommers høyde, 96 søppelkasser, klar | AD3NVC 40K542 AS1279120SCFjern4"4 1 / 8 "6500 lb.139616 634 NOK
RFQ
AKRO-MILS AS1279150SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 79 tommers høyde, 48 søppelkasser, klar | AD3NVD 40K544 AS1279150SCFjern4"8 3 / 8 "6500 lb.134815 188 NOK
RFQ
AKRO-MILS AS1279170SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 79 tommers høyde, 36 søppelkasser, klar | AD3NVE 40K545 AS1279170SCFjern4"11 1 / 8 "6500 lb.133616 483 NOK
RFQ
AKRO-MILS AS1279040SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 79 tommers høyde, 80 søppelkasser | AD3NVK 40K550 AS1279040SCFjern6"4 1 / 8 "5500 lb.118020 096 NOK
RFQ
AKRO-MILS AS1279090SC Bin Hylle Stål, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 79 tommers høyde, 50 søppelkasser, klar | AD3NVM 40K552 AS1279090SCFjern6"6 5 / 8 "5500 lb.115015 884 NOK
RFQ
AKRO-MILS AS1279130Y Bin Hylle Solid, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 60 søppelkasser, gul | AF4KFR 8ZA62 AS1279130YGul4"6 5 / 8 "3000 lb.136014 697 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS AS1279120Y Søppelhylle solid, 36 tommers bredde, 12 tommers dybde, 96 søppelkasser, gul
13 909 NOK / enhet