Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 68978104 Plastic Rod, 8 Ft Plastic Length, Clear, 10, 500 Psi Tensile Strength | CQ3RUP 482U05

GRAINGER 68978104 Plaststang, 8 fot plastlengde, klar, 10, 500 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CQ3RUP Modell: 68978104Kryssreferanse: 482U05

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 2XPW7 plaststang, 3 fot plastlengde, klar, 10, 500 psi strekkfasthet | CQ3RTZ 2XPW79 979 NOK
GRAINGER 68971104 Plaststang, 4 fot plastlengde, klar, 10, 500 psi strekkfasthet | CQ3RUA 482U31 68971104621NOK
GRAINGER 68975104 Plaststang, 4 fot plastlengde, klar, 10, 500 psi strekkfasthet | CQ3RUB 482U35 689751043 995 NOK
GRAINGER 68983104 Plaststang, 4 fot plastlengde, klar, 10, 500 psi strekkstyrke | CQ3RUC 482U26 6898310468NOK
GRAINGER 68968104 Plaststang, 4 fot plastlengde, klar, 10, 500 psi strekkstyrke | CQ3RUD 482U28 68968104220NOK
GRAINGER 68969104 Plaststang, 4 fot plastlengde, klar, 10, 500 psi strekkfasthet | CQ3RUE 482U29 68969104320NOK
GRAINGER 68974104 Plaststang, 4 fot plastlengde, klar, 10, 500 psi strekkfasthet | CQ3RUF 482U34 689741041 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 68978104 Plaststang, 8 fot plastlengde, klar, 10, 500 psi strekkstyrke
359NOK / enhet