Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 66252838711 Cup Brush, 2 Inch Brush Dia, No Arbor Arbor Hole Size, 1/4 Inch Abrasive Shank Size | CP9BNC 443M13

GRAINGER 66252838711 Cup Brush, 2 Inch Brush Dia, No Arbor Arbor Hole Size, 1/4 Inch Abrasive Shank Size

På lager
Vare: CP9BNC Modell: 66252838711Kryssreferanse: 443M13

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoppebørste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseSlipende materialeArbor HoleWireDia.BustetypePensel Dia.LengdeMaks. RPMPris
GRAINGER 66252838653 Trådkoppbørste, krympet, skaftmontering, børstestørrelse 1" | AX3MPH 443M89 66252838653--------18NOK
GRAINGER 66252838612 Trådkoppbørste, krympet, skaftmontering, børstestørrelse 2-3/4" | AX3MPK 443N77 66252838612--------78NOK
GRAINGER 66252838781 Trådkoppbørste, knute, hullmontering, børstestørrelse 3" | AX3MPL 443N85 66252838781--------110NOK
GRAINGER 66252838551 Trådkoppbørste, krympet, skaftmontering, børstestørrelse 2-3/4" | AX3MUR 443M16 66252838551--------40NOK
GRAINGER 66252838509 Trådkoppbørste, knute, hullmontering, børstestørrelse 2-3/4" | AX3MWN 443M03 66252838509Ingen skaftKarbonstål5/8 "-110.02 "Knyttet ledning2.75 "-14,00099NOK
GRAINGER 66252838701 Trådkoppbørste, knute, hullmontering, børstestørrelse 5" | AX3MWU 443N25 66252838701--------206NOK
GRAINGER 66252838785 Trådkoppbørste, knute, borehullsmontering, børstestørrelse 3" | AX3MXL 443M04 66252838785Ingen skaftKarbonstål5/8 "-110.02 "Knyttet ledning3"-14,000110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 66252838711 Cup Brush, 2 Inch Brush Dia, No Arbor Arbor Hole Size, 1/4 Inch Abrasive Shank Size
40NOK / enhet