Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 60057N Water Heater Element, Width, 4, 500 W, 240V Ac, Threaded Pipe, 13.5 Inch Size Insert Lg | CQ2AEB 447N11

GRAINGER 60057N Water Heater Element, Width, 4, 500 W, 240V Ac, Threaded Pipe, 13.5 Inch Size Insert Lg

På lager
Vare: CQ2AEB Modell: 60057NKryssref: 447N11

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparatelement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 60122N Water Heater Element, HWidth, 3, 500 W, 240VAC, Threaded Pipe | CQ2AEA 447N14 60122N123NOK
GRAINGER 60065 Water Heater Element, Width, 4, 500 W, 240V Ac, Threaded Pipe, 11.75 Inch Size Insert Lg | CQ2AEC 447N17 60065147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 60057N Water Heater Element, Width, 4, 500 W, 240V Ac, Threaded Pipe, 13.5 Inch Size Insert Lg
114NOK / enhet