Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 5ZLZ6 Push-In Rivet, Domed Rivet Head, Ribbed Shank, Plastic, Black, 7.5 mm Rivet Dia, 25 PK | CQ3YDX

GRAINGER 5ZLZ6 Push-In Rivet, Domed Rivet Head, Ribbed Shank, Plastic, Black, 7.5 mm Rivet Dia, 25 PK

På lager
Vare: CQ3YDX Model: 5ZLZ6

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5ZLZ6 Push-In Rivet, Domed Rivet Head, Ribbed Shank, Plastic, Black, 7.5 mm Rivet Dia, 25 PK
177NOK /pakke