GRAINGER 5VFE9 Foam Roll, 1/4 Inch Foam Thick, 72 Inch Roll Width, 250 ft Roll Length, White, Std | CP9QGA

GRAINGER 5VFE9 Foam Roll, 1/4 Inch Foam Thick, 72 Inch Roll Width, 250 ft Roll Length, White, Std

Vare: CP9QGA Modell: 5VFE9
3 794 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumrull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 56LU42 selvklebende skumrull, 1/16 tommer skum tykt | CP9QEB 56LU4211 855 NOK
RFQ
GRAINGER 56LU44 selvklebende skumrull, 1/16 tommer skum tykt | CP9QEC 56LU4416 157 NOK
RFQ
GRAINGER 56LU41 selvklebende skumrull, 1/16 tommer skum tykt | CP9QED 56LU411927NOK
RFQ
GRAINGER 56LU43 selvklebende skumrull, 1/16 tommer skum tykt | CP9QEE 56LU4313 342 NOK
RFQ
GRAINGER 56LU39 Sammenhengende skumrull, 1/16 tommer skum tykt, 24 tommer rullbredde, 250 fot rullelengde, grå | CP9QEF 56LU3912 034 NOK
RFQ
GRAINGER 56LU40 Sammenhengende skumrull, 1/16 tommer skum tykt, 48 tommer rullbredde, 250 fot rullelengde, grå | CP9QEG 56LU4015 353 NOK
RFQ
GRAINGER 56LU37 Sammenhengende skumrull, 1/16 tommer skum tykt, 6 tommer rullbredde, 250 fot rullelengde, grå | CP9QEH 56LU371756NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5VFE9 Foam Roll, 1/4 Inch Foam Thick, 72 Inch Roll Width, 250 ft Roll Length, White, Std
3 794 NOK / enhet