Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 4KYA4 Heat-Set Insert, M2.5-0.45 Thread Size, 3 mm Overall Length, 4.369 mm Dia, Brass, 1000 PK | CQ2ACZ

GRAINGER 4KYA4 varmesett innsats, M2.5-0.45 gjengestørrelse, 3 mm total lengde, 4.369 mm dia, messing, 1000 PK

På lager
Vare: CQ2ACZ Modell: 4KYA4

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 356 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 4KYA4 varmesett innsats, M2.5-0.45 gjengestørrelse, 3 mm total lengde, 4.369 mm dia, messing, 1000 PK
1 356 NOK /pakke