Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 4KXW2 Heat-Set Insert, M2.5-0.45 Thread Size, 6 mm Overall Length, 4.369 mm Dia, Brass, 1000 PK | CQ2ADB

GRAINGER 4KXW2 varmesett-innsats, M2.5-0.45 gjengestørrelse, 6 mm totallengde, 4.369 mm dia, messing, 1000 PK

På lager
Vare: CQ2ADB Modell: 4KXW2
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
1 271 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 4KXW2 varmesett-innsats, M2.5-0.45 gjengestørrelse, 6 mm totallengde, 4.369 mm dia, messing, 1000 PK
1 271 NOK /pakke