Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 4CFE3 Kommersiell trykkmåler, 0 til 100 PSI, 1 1/2 tomme skive, bunn | CQ2JBG

GRAINGER 4CFE3 kommersiell trykkmåler, 0 til 100 PSI, 1 1/2 tomme skive, bunn

På lager
Vare: CQ2JBG Modell: 4CFE3

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 4CFF5 Commercial Compound måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/PSI, dobbel | CQ2JAZ 4CFF5Sammensatt måler597NOK
GRAINGER 4CFJ6 Commercial Compound måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/PSI, dobbel | CQ2JBA 4CFJ6Sammensatt måler678NOK
GRAINGER 4CFH1 Commercial Compound måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/PSI, dobbel | CQ2JBB 4CFH1Sammensatt måler639NOK
GRAINGER 4CFD9 Commercial Compound måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/PSI, dobbel | CQ2JBC 4CFD9Sammensatt måler382NOK
GRAINGER 4CFJ1 Kommersiell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 2 1/2 tomme skive, dobbel | CQ2JBD 4CFJ1Trykk måler639NOK
GRAINGER 4CFG5 Kommersiell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 2-tommers skive, bunn | CQ2JBE 4CFG5Trykk måler597NOK
GRAINGER 4CFK6 Kommersiell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 3 1/2 tomme skive, dobbel | CQ2JBF 4CFK6Trykk måler678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 4CFE3 kommersiell trykkmåler, 0 til 100 PSI, 1 1/2 tomme skive, bunn
382NOK / enhet