Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 45087 Gjengestag M6 x 1 x 39.3701 tomme | AF7MTZ 21YP39

GRAINGER 45087 gjenget stang M6 x 1 x 39.3701 tommer

På lager
Vare: AF7MTZ Modell: 45087Kryssreferanse: 21YP39
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse2A
FinishRustfritt
Materiale304 rustfritt stål
Total lengde39.37 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet70,000
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM6 x 1
GjengetypeUNC
Strekkgrense30,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)100
Skipets bredde (cm)0.79
HS kode7318155000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 45087 gjenget stang M6 x 1 x 39.3701 tommer
83NOK / enhet