Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 426A68 Nonmarking gummitrå på plastkjernehjul, 8 tommers hjuldiameter, 2 tommers hjulbredde | CQ4KAL

GRAINGER 426A68 Nonmarking gummitråd på plastkjernehjul, 8 tommers hjuldiameter, 2 tommers hjulbredde

På lager
Vare: CQ4KAL Modell: 426A68

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.044
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER P-RCP-030X013/038K-AM Antimikrobiell, ikke-merkende gummibane på plastkjernehjul, 3-tommers hjuldiameter | CQ4JZX 483N33 P-RCP-030X013/038K-AMHjul147NOK
GRAINGER SON-G-133 Hjul | CQ4JZY 58KZ46 SON-G-133Hjul928NOK
GRAINGER RAB-0620-08-EHT-NM Nonmarking gummidekke på aluminiumskjernehjul, 6 tommers hjuldiameter, 2 tommers hjulbredde | CQ4JZZ 29XU69 RAB-0620-08-EHT-NMHjul801NOK
GRAINGER 426A83 Nonmarking gummimønster på aluminiumskjernehjul, 8 tommers hjuldiameter, 2 tommers hjulbredde | CQ4KAA 426A83Hjul747NOK
GRAINGER 29XU71 Nonmarking gummitråd på plastkjernehjul, 3 1/2 tommers hjuldiameter, 0 til 299 lbs | CQ4KAB 29XU71Hjul131NOK
GRAINGER 429H32 Nonmarking gummitråd på plastkjernehjul, 3 1/2 tommers hjuldiameter, 0 til 299 lbs | CQ4KAC 429H32Hjul89NOK
GRAINGER P-PRP-040X013/038K Nonmarking gummimønster på plastkjernehjul, 4-tommers hjuldiameter, 1 1/4-tommers hjulbredde | CQ4KAD 488T93 P-PRP-040X013/038KHjul150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 426A68 Nonmarking gummitråd på plastkjernehjul, 8 tommers hjuldiameter, 2 tommers hjulbredde
293NOK / enhet