Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 423J19 Kingpinless svingbare platehjul, 6 tommer, medium-duty, 1000 lbs belastningsvurdering | CD3UNH

GRAINGER 423J19 Kingpinless svingbare platehjul, 6 tommer, middels kraftig, 1000 pund belastningsevne

På lager
Vare: CD3UNH Modell: 423J19

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningMedium Duty
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeCast Iron
durometer90 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeAluminum
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering1000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Maks. Temp.180 Grader F
Min. Temp. Vurdering-40 Grader F
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
race måteEnkel ball
Erstatningshjul49H858
Svingradius4-61 / 100 "
TrådstørrelseM12
HjullagerBall
Hjulfargeoransje
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4965

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 230 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 476 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A11 921 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 423J19 Kingpinless svingbare platehjul, 6 tommer, middels kraftig, 1000 pund belastningsevne
1 025 NOK / enhet