GRAINGER 410Y52 mobil digital planstasjon, 20 x 20 x 12 tommer størrelse, brun, stål | CM9GAD 118-01

GRAINGER 410Y52 mobil digital planstasjon, 20 x 20 x 12 tommer, størrelse, brun, stål

Vare: CM9GAD Modell: 410Y52Kryssref: 118-01
102 605 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobsite feltkontor
Lukket lengde75 "
FARGETan
Dybde30 "
Type elektrisk tilgangPower Crew
Måler16 ga. Kropp, 14 ga. Etasje, 7 ga. Skrids
Høyde75 "
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir4
StilFeltstasjoner
Bredde55 "

Produktdetaljer:

Denne mobile digitale planstasjonen er en profesjonell jobbboks ideell for brukere som trenger datatilkobling på arbeidsplassen.

Egenskaper:

  • Denne mobile digitale planstasjonen har 16-gauge-tykk stålkonstruksjon og et 14-gauge-tykt stålgulv for strukturell stivhet.
  • Dette industriskapet rommer en laserskriver med AirPrint, en 40-tommers TV-skjerm, 4 GFCI-uttak for strøm, en 2-ports USB-svitsj, en 4-porters USB-hub og UPS backup-strømforsyning for å levere strøm i opptil tretti minutter under et strømbrudd.
  • Den har en oppbevaringsboks i stål som kan tilpasses slik at brukere kan sette opp en nøkkelferdig hub for digitale systemer.
  • Etter å ha installert 6-tommers hjul, måler jobbboksen 77 tommer høy x 61 tommer bred x 30 tommer dyp.
  • Denne enheten kommer med en elektrisk gjennomføring for å levere strøm til det indre av vognen uten å skade kabelen, samt sikre værbestandig tilgang til strømledningen.
  • Den har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon og veier opptil 742 lb når den er fullastet med elektronikk.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 410Y52 mobil digital planstasjon, 20 x 20 x 12 tommer, størrelse, brun, stål
102 605 NOK / enhet