GRAINGER 4050-3/32-25 gummirull kommersiell 25 fot svart | AH7QKY 36XV76

GRAINGER 4050-3/32-25 Rubber Roll Commercial 25 Feet Black

På lager
Vare: AH7QKY Modell: 4050-3/32-25Kryssreferanse: 36XV76

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse300%
FinishGlatt
KlasseKommersiell karakter
Lengde25ft.
MaterialeBuna-N
Maks. Temp.220
Min. Temp. Vurdering-30
Strekkfasthet1000
Tykkelse3 / 32 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.0042
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Gummigruppering: Gummirulle

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp. VurderingFARGEdurometerStrekkfasthetTykkelseForlengelseKlasseSakPris
GRAINGER 310-1 / 16-10 Rull matkvalitet Buna 1/16 tommer tykk 10 fot | AH7QGQ 36XU48 310-1/16-10-30Hvit60A10001 / 16 "450%FDA-karakterGummirulle3 060 NOK
GRAINGER 310-1 / 16-50 Rull Matkvalitet Buna 1/16 tommer tykk 50 fot | AH7QGR 36XU49 310-1/16-50-30Hvit60A10001 / 16 "450%FDA-karakterGummirulle14 179 NOK
GRAINGER 310-1 / 4-5 Rull Matkvalitet Buna 1/4 tommers tykk 5 føtter | AH7QGT 36XU51 310-1/4-5-30Hvit60A10001 / 4 "450%FDA-karakterGummiark5 993 NOK
GRAINGER 310-1 / 8-10 Rull Matkvalitet Buna 1/8 tommers tykk 10 fot | AH7QGU 36XU52 310-1/8-10-30Hvit60A10001 / 8 "450%FDA-karakterGummirulle5 865 NOK
GRAINGER 310-1 / 8-25-25 Rull Matkvalitet Buna 1/8 tommer tykk 25 fot | AH7QGV 36XU53 310-1/8-25-25-30Hvit60A10001 / 8 "450%FDA-karakterGummirulle13 444 NOK
GRAINGER 310-3 / 16-5 Rull Matkvalitet Buna 3/16 tommers tykk 5 føtter | AH7QGW 36XU55 310-3/16-5-30Hvit60A10003 / 16 "450%FDA-karakterGummiark4 427 NOK
GRAINGER 4040-1 / 16-10 Roll Buna 1/16 tommer tykk 10 føtter 40A | AH7QKF 36XV50 4040-1/16-10-30Svart40A8001 / 16 "400%Kommersiell karakterGummirulle1 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 4050-3/32-25 Rubber Roll Commercial 25 Feet Black
8 085 NOK / enhet