GRAINGER 400K67 Svingbare platehjul, polyuretan, 195 lb kapasitet, 4 tommers hjuldiameter. | CH6TJC

GRAINGER 400K67 svingbare platehjul, polyuretan, 195 lb kapasitet, 4 tommers hjuldiameter.

Vare: CH6TJC Modell: 400K67
137NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Bearing TypeDelrin
BremsetypeSide Pedal Brems
KjernefargeGrå
KjernematerialePlast
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Hardhet95 Shore A
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull1 3/4 "x 3"
Lastevurdering195 lbs.
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Monteringshøyde4 11 / 16 "
Monteringsplate2 3 / 4 "x 3 3 / 4"
Ikke-merkingJa
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1 3/4 "x 3"
Raceway TypeDobbel ball
Erstatningshjul5UX70
Svingradius3 3 / 8 "
HjulfargeBlå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHjulfargeBearing TypeHardhetHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddeInnvendig avstand på bolthullLastevurderingPris
GRAINGER P21S-RP050R-14-TB Svingbare platehjul, termoplastisk gummi, 350 lb kapasitet, 5 tommers hjuldiameter. | CH6TJE 490V99 P21S-RP050R-14-TB--------593NOK
RFQ
GRAINGER 435X89 Svingbare platehjul, termoplastisk gummi, 400 lb kapasitet, 5 tommers hjuldiameter. | CH6TJF 435X89GråRoller75 Shore A5"Termoplastisk gummi2"3 "x 3"400 lbs.344NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 400K67 svingbare platehjul, polyuretan, 195 lb kapasitet, 4 tommers hjuldiameter.
137NOK / enhet