Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 3JMU1 Decon Kit Acrylon Plastics Replacement | CQ4KUJ

GRAINGER 3JMU1 Decon Kit Akrylplasterstatning

På lager
Vare: CQ4KUJ Modell: 3JMU1

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 4TGV9 Perlekjede | CQ4KUG 4TGV9Perlet kjede11NOK
GRAINGER M2C brannslukningsskapdeksel | CQ4KUK 8GH29 M2CSkapdeksel23NOK
GRAINGER CEK9218MT50LLINERG Liner, 6ZCL2 | CQ4KUM 34UP58 CEK9218MT50LLINERGLiner168NOK
GRAINGER 3NRF8 Erstatningsstropp og spenne | CQ4KUP 3NRF8Buckle160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 3JMU1 Decon Kit Akrylplasterstatning
16NOK / enhet