Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 39DZ87 Låsehasp Låse Krom 1-13/64 Tommer Lengde | AH8ZXN

GRAINGER 39DZ87 Låsehasp Låse Krom 1-13/64 Tommer Lengde

På lager
Vare: AH8ZXN Modell: 39DZ87

Få tak i det Mai 20, mandag
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av haspe
FinishChrome
Hasp-stilLåsing
Maks. Sjakkel Dia.3 / 8 "
StiftetypeFikset
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Haspemateriale: Stål
    • Hasp Lengde: 4-1 / 2 "
    • Hasp Høyde: 1-1 / 8 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 39DZ87 Låsehasp Låse Krom 1-13/64 Tommer Lengde
131NOK / enhet