Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 39DZ84 Roterende øyehasp sinkbelagt 1-3/4 tommers lengde | AH8ZXK

GRAINGER 39DZ84 roterende øyehasp sinkbelagt 1-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AH8ZXK Modell: 39DZ84
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende øyehasp
Finishsink
Hasp-stilKonvensjonell
Maks. Sjakkel Dia.11 / 16 "
StiftetypeRoterende
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Haspemateriale: Stål
    • Hasp Lengde: 1-3 / 4 "
    • Hasp Høyde: 11/16 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 39DZ84 roterende øyehasp sinkbelagt 1-3/4 tommers lengde
129NOK / enhet