Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 36569G Trykkfjær HCS 3 Tommer Lengde PK5 | AH8DNQ 38HY78

GRAINGER 36569G kompresjonsfjær HCS 3 tommers lengde PK5

På lager
Vare: AH8DNQ Modell: 36569GKryssreferanse: 38HY78
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkomprimering våren
FARGESølv
Komprimert lengde1.116 "
Avbøyning @ Last1.5 "
SluttypeStengt og bakken
FinishSink belagt
For hullstørrelse3 / 4 "
Last (kg)42.60
Last @ Fast (Lbs.)54.50
MaterialeHøykarbonstål musikktråd
Utenfor Dia.23 / 32 "
Total lengde3"
Vårrate28.4 pund / tommer
typenPrecision
WireDia.0.085 "
LedningstypeRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 36569G kompresjonsfjær HCS 3 tommers lengde PK5
92NOK /pakke