GRAINGER 35GX47 Brannslukningsskap 20 lb 8-7 / 8 tommer dybde | AH4PWZ

GRAINGER 35GX47 brannslukningsskap 20 lb 8-7/8 tommers dybde

På lager
Vare: AH4PWZ Modell: 35GX47

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslukningsskap
SkapfargeHvit
Kabinett MaterialeKaldvalset ark
Kapasitet20 lb.
Dybde8.875 "
Høyde28 "
Innendørs / utendørsinnendørs
MonteringsstilSemi innfelt
Veggåpningsdybde8-1 / 2 "
Veggåpningshøyde26 "
Veggåpningsbredde13-1 / 4 "
Bredde15 "
Window ColorFjern
VindusmaterialeHerdet glass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4725
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)77.98
Skipets bredde (cm)47.24
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeHøydeMonteringsstilBreddePris
GRAINGER 35GX42 Brannslukningsskap 5 lb 8-1 / 16 tommer bredde | AH4PWU 35GX425 lb.6.125 "17 15 / 16 "Overflatemontert8 1 / 16 "1 234 NOK
GRAINGER 35GX43 Brannslukningsskap 10 lb 10-1 / 16 tommer bredde | AH4PWV 35GX4310 lb.6-11 / 16 "23.625 "Overflatemontert10 1 / 16 "3 999 NOK
GRAINGER 35GX44 Brannslukkingsskap 20 lb 12 tommers bredde | AH4PWW 35GX4420 lb.9-1 / 16 "25 9 / 16 "Overflatemontert12 "2 251 NOK
GRAINGER 35GX45 Brannslukningsskap 20 lb 10-1 / 4 tommers dybde | AH4PWX 35GX4520 lb.10.25 "25 9 / 16 "Overflatemontert11.437 "2 641 NOK
GRAINGER 35GX46 Brannslukningsskap 30 lb 11 tommer dybde | AH4PWY 35GX4630 lb.11 "30 11 / 16 "Overflatemontert12.62 "2 899 NOK
GRAINGER 35GX48 Brannslukningsskap 5 lb 6-1 / 8 tommer dybde | AH4PXA 35GX485 lb.6.125 "17 15 / 16 "Overflatemontert8 1 / 16 "1 447 NOK
GRAINGER 35GX49 Brannslukningsskap 10 lb 6-11 / 16 tommers dybde | AH4PXB 35GX4910 lb.6-11 / 16 "23.625 "Overflatemontert10 1 / 16 "1 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 35GX47 brannslukningsskap 20 lb 8-7/8 tommers dybde
3 729 NOK / enhet