Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 3214MP-0400X0300-7-6 Eccentric Reducer, 316L Stainless Steel, Clamp X Clamp, 4 Inch X 3 Inch Tube Od, 32 Ra | CP6QAN 53PC36

GRAINGER 3214MP-0400X0300-7-6 Eccentric Reducer, 316L Stainless Steel, Clamp X Clamp, 4 Inch X 3 Inch Tube Od, 32 Ra

På lager
Vare: CP6QAN Model: 3214MP-0400X0300-7-6Kryssreferanse: 53PC36

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksentrisk reduksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 3214MP-0300X0200-7-4 Eccentric Reducer, 304 Stainless Steel, Clamp X Clamp, 3 Inch X 2 Inch Tube Od, 32 Ra | CP6QAK 53PC29 3214MP-0300X0200-7-4235NOK
GRAINGER 3214MP-0300X0200-7-6 Eccentric Reducer, 316L Stainless Steel, Clamp X Clamp, 3 Inch X 2 Inch Tube Od, 32 Ra | CP6QAL 53PC34 3214MP-0300X0200-7-6549NOK
GRAINGER 3214MP-0300X0250-7-6 Eccentric Reducer, 316L Stainless Steel, Clamp X Clamp, 3 Inch X 3 Inch Tube Od, 32 Ra | CP6QAM 53PC35 3214MP-0300X0250-7-6245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 3214MP-0400X0300-7-6 Eccentric Reducer, 316L Stainless Steel, Clamp X Clamp, 4 Inch X 3 Inch Tube Od, 32 Ra
296NOK / enhet