Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 2802W-017 Støtfanger 3/4 Tommer Svart Gummi Pk 10 | AF6GMX 16YP35

GRAINGER 2802W-017 Støtfanger 3/4 tommer svart gummi Pk 10

På lager
Vare: AF6GMX Modell: 2802W-017Kryssreferanse: 16YP35
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtfanger
Base Dia.5 / 8 "
FARGESvart
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3 / 4 "
MaterialeGummi
MonteringsstilSkru inn
TipsmaterialeGummi
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode4016931010

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.HøydeBreddepk. Antall.Pris
GRAINGER 10192-017U Støtfanger 1-1 / 2 tommers svart gummi Pk 10 | AF6GHH 16VC05 10192-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "1098NOK
GRAINGER 10192W-017U Støtfanger 1-1 / 2 tommers svart gummi Pk 10 | AF6GHJ 16VC06 10192W-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10118NOK
GRAINGER 1019W-034S Støtfanger 1-1/2 Inch Black Rubber Pk 10 | AF6GHK 16VC07 1019W-034S1.5 "5 / 8 "1.5 "10118NOK
GRAINGER 1112-034S Støtfanger 15/16 tommer svart gummi Pk 25 | AF6GHQ 16VC12 1112-034S15 / 16 "1 1 / 16 "15 / 16 "25148NOK
GRAINGER 1138-034S Støtfanger 9/16 tommers svart gummi Pk 100 | AF6GHR 16VX01 1138-034S9 / 16 "23 / 64 "9 / 16 "100154NOK
GRAINGER 1149-136S Støtfanger 5/8 Tommer Svart Gummi Pk 25 | AF6GHT 16VX02 1149-136S5 / 8 "1"5 / 8 "25135NOK
GRAINGER 1178-1-034S Støtfanger 7/8 tommers svart gummi Pk100 | AF6GHU 16VX03 1178-1-034S1 / 2 "11 / 32 "11 / 32 "100213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 2802W-017 Støtfanger 3/4 tommer svart gummi Pk 10
81NOK /pakke