GRAINGER 21216_36_0 360 Brass Rod, 1 3/16 Inch Outside Dia, 36 Inch Overall Length, 44000 PSI Yield Strength | CP7UNE 804FC2

GRAINGER 21216_36_0 360 messingstang, 1 3/16 tommer utvendig diameter, 36 tommer total lengde, 44000 PSI flytestyrke

På lager
Vare: CP7UNE Modell: 21216_36_0Kryssreferanse: 804FC2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.733
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 60R1.5-12 360 messingstang, 1 1/2 tomme utvendig diameter, 12 tommer total lengde, 45000 PSI flytestyrke | CP7UMJ 2ABL2 60R1.5-1211 235 NOK
GRAINGER BR360/1500-12 360 messingstang, 1 1/2 tomme utvendig diameter, 12 tommer total lengde, 45000 PSI flytestyrke | CP7UMK 803HA0 BR360 / 1500-1211 243 NOK
GRAINGER 60R1.5-36 360 messingstang, 1 1/2 tomme utvendig diameter, 36 tommer total lengde, 45000 PSI flytestyrke | CP7UML 2ABN3 60R1.5-3613 110 NOK
GRAINGER BR360/1500-36 360 messingstang, 1 1/2 tomme utvendig diameter, 36 tommer total lengde, 45000 PSI flytestyrke | CP7UMM 803HA2 BR360 / 1500-3613 636 NOK
GRAINGER BR360/1500-48 360 messingstang, 1 1/2 tomme utvendig diameter, 4 fot total lengde, 45000 PSI flytestyrke | CP7UMN 803HA3 BR360 / 1500-4814 769 NOK
GRAINGER BR360/112-72 360 messingstang, 1 1/2 tomme utvendig diameter, 6 fot total lengde, 45000 PSI flytestyrke | CP7UMP 2ABJ9 BR360 / 112-7217 259 NOK
GRAINGER BR360/1500-6 360 messingstang, 1 1/2 tomme utvendig diameter, 6 tommer total lengde, 45000 PSI flytestyrke | CP7UMQ 803H99 BR360 / 1500-61596NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 21216_36_0 360 messingstang, 1 3/16 tommer utvendig diameter, 36 tommer total lengde, 44000 PSI flytestyrke
2 338 NOK / enhet