GRAINGER 20UR03 kiste, 48 x 30 x 35 tommer størrelse, 17 cu.ft., brun, stål | AF7CHF 4830-D

GRAINGER 20UR03 Bryst, 48 x 30 x 35 tommer størrelse, 17 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AF7CHF Modell: 20UR03Kryssref: 4830-D

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Lukket lengde34.25 "
FARGETan
Dybde30 "
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
Håndtakstypeergonomisk
Høyde35 "
Lokk TypeAnti-Slam
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer1
Antall håndtak2
Antall hyller1
Antall sklir4
Åpen høyde61.25 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet20.5 cu. ft.
StilKister
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

Denne kisten er egnet for oppbevaring av elektrisk, konstruksjonsmessig, mekanisk og bilutstyr, verktøy og wearables på byggeplasser, bilanlegg og metallbearbeidingsanlegg.

Egenskaper:

  • Denne kommoden har en skuff med uavhengig låsing for rask tilgang til verktøy og utstyr på stedet.
  • Den har en hevet bunn for å la brukeren finne nødvendig verktøy umiddelbart og en anti-smell lokkmekanisme (gassfjærstøttet lokk) for å kontrollere lokkets lukkehastighet for brukersikkerhet.
  • Den har et stablet og sveiset pianohengsel i full lengde for fullstendig beskyttelse mot innbruddsforsøk.
  • Dette brystet har et dobbeltlåssystem, som muliggjør uavhengig låsing for både brystet og bagasjerommet.
  • Den har 16 gauge stålkonstruksjon for høy strukturell integritet og pulverlakkert finish for beskyttelse mot svært slitende miljøer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan flytter jeg denne arbeidsplassen?

A. Denne oppbevaringskisten har innfelte håndtak, slik at arbeiderne kan løfte og transportere den på stedet.

Q. Hva er hensikten med et søppelbrett?

A. Dette uavhengige oppbevaringsbrettet kan brukes til å lagre verktøy og utstyr som ofte brukes av arbeiderne på stedet. Den gir rask tilgang til de lagrede elementene.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20UR03 Bryst, 48 x 30 x 35 tommer størrelse, 17 cu.ft., brun, stål
17 371 NOK / enhet