Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 19336_24_0 Stainless Steel Flat Bar, 420, 1 Inch Thick, 1 Inch X 24 Inch Size, Mill, -0.004 In | CQ6FUP 795XM6

GRAINGER 19336_24_0 Stainless Steel Flat Bar, 420, 1 Inch Thick, 1 Inch X 24 Inch Size, Mill, -0.004 In

På lager
Vare: CQ6FUP Modell: 19336_24_0Kryssreferanse: 795XM6

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.051
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 2EXP8 Flatstang i rustfritt stål, 17-4, 0.188 tommer tykk, 6 tommer X 6 tommer størrelse, varmvalset, mølle | CQ6BNG 2EXP8919NOK
GRAINGER 20557_12_0 Flatstang i rustfritt stål, 17-4, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tomme X 12 tommer størrelse, varmvalset | CQ6BNH 783MT8 20557_12_0324NOK
GRAINGER 20557_36_0 Flatstang i rustfritt stål, 17-4, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tomme X 36 tommer størrelse, varmvalset | CQ6BNJ 783MU0 20557_36_0876NOK
GRAINGER 20557_72_0 Flatstang i rustfritt stål, 17-4, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tomme X 6 fot størrelse, varmvalset | CQ6BNK 783MU2 20557_72_01 400 NOK
GRAINGER 20557_6_0 Flatstang i rustfritt stål, 17-4, 0.25 tommer tykk, 1 1/2 tomme X 6 tommer størrelse, varmvalset | CQ6BNL 783MU1 20557_6_0243NOK
GRAINGER 20556_24_0 Flatstang i rustfritt stål, 17-4, 0.25 tommer tykk, 1 1/4 tommer X 24 tommer størrelse, varmvalset | CQ6BNM 783MT4 20556_24_0539NOK
GRAINGER 20556_36_0 Flatstang i rustfritt stål, 17-4, 0.25 tommer tykk, 1 1/4 tomme X 36 tommer størrelse, varmvalset | CQ6BNN 783MT5 20556_36_0759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 19336_24_0 Stainless Steel Flat Bar, 420, 1 Inch Thick, 1 Inch X 24 Inch Size, Mill, -0.004 In
10 677 NOK / enhet