GRAINGER 1600-1 / 16-50 rull EPDM 1/16 tommer tykk 50 fot 60A | AH7QEN 36XT51

GRAINGER 1600-1/16-50 rull EPDM 1/16 tomme tykk 50 fot 60A

På lager
Vare: AH7QEN Modell: 1600-1/16-50Kryssreferanse: 36XT51

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
KlasseKommersiell karakter
Lengde50ft.
MaterialeEPDM
Maks. Temp.225
Min. Temp. Vurdering-40
Strekkfasthet1000
Tykkelse1 / 16 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)20.32

Produktdetaljer:

    • Gummigruppering: Gummirulle

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeTykkelsePris
GRAINGER 1600-1 / 16-10 Rulle EPDM 1/16 tommer tykk 10 fot 60A | AH7QEM 36XT50 1600-1/16-10Gummirulle10ft.1 / 16 "1 621 NOK
GRAINGER 1600-1/2-20 Roll EPDM 1/2 tommer tykk 20 fot 60A | AH7QEP 36XT52 1600-1/2-20Gummirulle20ft.1 / 2 "25 445 NOK
GRAINGER 1600-1 / 2-5 rull EPDM 1/2 tommer tykk 5 føtter 60A | AH7QEQ 36XT53 1600-1/2-5Gummiark5ft.1 / 2 "6 680 NOK
GRAINGER 1600-1 / 32-10 Rulle EPDM 1/32 tommer tykk 10 fot 60A | AH7QER 36XT54 1600-1/32-10Gummirulle10ft.1 / 32 "1 372 NOK
GRAINGER 1600-1 / 4-15 rull EPDM 1/4 tommer tykk 15 føtter 60A | AH7QET 36XT56 1600-1/4-15Gummirulle15ft.1 / 4 "12 103 NOK
GRAINGER 1600-1 / 4-30 rull EPDM 1/4 tommers tykk 30 fot 60A | AH7QEU 36XT57 1600-1/4-30Gummirulle30ft.1 / 4 "22 245 NOK
GRAINGER 1600-1/4-5 Roll EPDM 1/4 tommers tykk 5 fot 60A | AH7QEV 36XT58 1600-1/4-5Gummiark5ft.1 / 4 "3 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 1600-1/16-50 rull EPDM 1/16 tomme tykk 50 fot 60A
9 686 NOK / enhet