GRAINGER 13R531 Bryst, 48 x 48 x 28.25 tommer størrelse, 16 cu.ft., brun, stål | AA6BXX 4824

GRAINGER 13R531 kiste, 48 x 48 x 28.25 tommer størrelse, 16 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXX Modell: 13R531Kryss Ref: 4824

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Lukket lengde28.25 "
FARGETan
Dybde24 "
Type elektrisk tilgangElektrisk gjennomføring
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde28.25 "
Lengde48 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir4
Åpen høyde49.25 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet16 cu. ft.
StilKister
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne bærbare verktøyskrinet måler 24 (H) x 48 tommer (W) og er designet for optimal verktøyoppbevaring og organisering.

Egenskaper:

  • Den leveres med et pianohengsel i full lengde som er stablet og sveiset for å forhindre tyveri.
  • Denne verktøykassen har et låsesystem med en 3-punkts lås og en 7-gauge forsterket lås for å redusere risikoen for innbrudd.
  • Den tilbyr pulverlakkert, 16-gauge stålkonstruksjon og helbuesveisede sømmer gir pålitelighet og korrosjonsbestandighet.
  • Denne oppbevaringsboksen har et ergonomisk lokk som kommer med en dempende fjær for å åpne lokket fra tre sider.
  • Den har 4-veis glidesko som gir tilgang fra alle sider for rask og sikker transport.
  • Denne enheten kommer med innfelte sidehåndtak for enkel mobilitet og for å beskytte mot skade.
  • Den har videre en elektrisk gjennomføringsgjennomføring for enkel og værbestandig tilgang til strømledningen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer man en gjennomføring?

A.

  • Finn knockouten.
  • Slå ut knockouten fra innsiden av boksen med en skrutrekker og hammer slik at metallringen faller utenfor boksen.
  • Pass på at gummigjennomføringen fra utsiden av boksen sitter ordentlig i hullet.
  • Før ledningene inn fra baksiden av boksen. Trekk ledningshodet tilbake 2 til 3 tommer etter at det er på plass for å sikre at de værbestandige "stjerneutbruddene" vender mot utsiden av boksen.
  • Utsett aldri sammenfallende pluggpunkter for miljøet ved å skyve ledningen fra innsiden av boksen.

Sp. Hvilke elektriske sikkerhetstiltak må man ta under installasjonen av tyllen?

A.

  • Det anbefales ikke å føre en skjøteledning gjennom hullet uten en gjennomføring.
  • Bruk kun tretråds skjøteledninger med alle tre stifter intakte.
  • Fjern den runde jordingsstiften.
  • Skjøteledningen må kobles til en jordet 120V GFCI-beskyttet stikkontakt. Hvis et GFCI-uttak ikke er tilgjengelig, bruk en skjøteledning med innebygd GFCI-beskyttelse.
  • Før du bruker en skjøteledning, inspiser isolasjonen og pluggene. Hvis ledningen er slitt eller skadet, ikke bruk den.
  • Før du flytter eller transporterer oppbevaringsboksen, fjern skjøteledningen fra Power Pass-hullet.

Sp. Hva er lastekapasiteten til de medfølgende hjulene?

A. Disse hjulene er ideelle for håndtering av last opp til 1600 lb.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R531 kiste, 48 x 48 x 28.25 tommer størrelse, 16 cu.ft., brun, stål
11 285 NOK / enhet