GRAINGER 13R528 Bryst, 48 x 48 x 34.25 tommer Størrelse, 25.25 cu.ft., Tan, Stål | AA6BXU 4830

GRAINGER 13R528 kiste, 48 x 48 x 34.25 tommer størrelse, 25.25 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXU Modell: 13R528Kryss Ref: 4830

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Lukket lengde34.25 "
FARGETan
Dybde30 "
Type elektrisk tilgangElektrisk gjennomføring
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde34.25 "
Lengde48 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir4
Åpen høyde61.25 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet25.25 cu. ft.
StilKister
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.2
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne kisten måler 30 tommer (H) x 48 tommer (W) og brukes til å oppbevare elektroverktøy. Denne enheten kommer med et pianohengsel i full lengde som er stablet og sveiset for beskyttelse mot tyveri.

Egenskaper:

  • Den har et låsesystem med en 7-gauge forsterket lås og en 3-punkts lås for å redusere risikoen for innbrudd.
  • Denne enheten har kraftig, pulverlakkert, 16-gauge stålkonstruksjon med helbuesveisede sømmer for å motstå korrosjon.
  • Den leveres med en justerbar dempefjær som lar enheten åpne fra alle tre sider.
  • Dette brystet er integrert med 4-veis forhåndsstansede sklier for å gi tilgang fra alle sider for sikker transport og enkel installasjon av valgfrie hjul.
  • Den er utstyrt med innfelte sidehåndtak for å tilby overlegen mobilitet og skadebeskyttelse.
  • Denne kisten har en verktøykasse med en elektrisk gjennomføringsgjennomføring for værbestandig tilgang til en strømledning.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer man en gjennomføring?

A.

  • Finn knockouten.
  • Slå ut knockouten fra innsiden av boksen med en skrutrekker og hammer slik at metallringen faller utenfor boksen.
  • Pass på at gummigjennomføringen fra utsiden av boksen sitter ordentlig i hullet.
  • Før ledningene inn fra baksiden av boksen. Trekk ledningshodet tilbake 2 til 3 tommer etter at det er på plass for å sikre at de værbestandige "stjerneutbruddene" vender mot utsiden av boksen.
  • Utsett aldri sammenfallende pluggpunkter for miljøet ved å skyve ledningen fra innsiden av boksen.

Sp. Hvilke elektriske sikkerhetstiltak må man ta under installasjonen av tyllen?

A.

  • Det anbefales ikke å føre en skjøteledning gjennom hullet uten en gjennomføring.
  • Bruk kun tretråds skjøteledninger med alle tre stifter intakte.
  • Fjern den runde jordingsstiften.
  • Skjøteledningen må kobles til en jordet 120V GFCI-beskyttet stikkontakt. Hvis et GFCI-uttak ikke er tilgjengelig, bruk en skjøteledning med innebygd GFCI-beskyttelse.
  • Før du bruker en skjøteledning, inspiser isolasjonen og pluggene. Hvis ledningen er slitt eller skadet, ikke bruk den.
  • Før du flytter eller transporterer oppbevaringsboksen, fjern skjøteledningen fra Power Pass-hullet.

Q. Hvordan installerer du låsesystemet?

A.

  • Bruk en 1/2-tommers socket eller skiftenøkkel, fjern hengelåstappen.
  • Sett låsestangen til "LATCHED"-posisjon.
  • Installer 5/16 x 3/4 tommers vognbolten i det aktuelle hullet i hengelåstappen, sett inn hengelåssjakkelen og fest til låseboksen med en låsemutter.
  • Åpne dekselet og skyv låsestangen inn i 'ÅPEN' posisjon før du låser hengelåsen.
  • Lukk dekselet og sett låsestangen til "LATCHED". Lås hengelåsen og prøv å åpne dekselet ved å flytte låsestangen til 'ÅPEN'-posisjon.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R528 kiste, 48 x 48 x 34.25 tommer størrelse, 25.25 cu.ft., brun, stål
13 546 NOK / enhet