GRAINGER 13R527 Bryst, 24 x 60 x 28.25 tommer Størrelse, 20.25 cu.ft., Tan, Stål | AA6BXT 60

GRAINGER 13R527 kiste, 24 x 13R527 x 28.25 tommer størrelse, 20.25 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXT Modell: 13R527Kryss Ref: 60

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Lukket lengde28.25 "
FARGETan
Dybde24 "
Type elektrisk tilgangElektrisk gjennomføring
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde28.25 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir6
Åpen høyde49.25 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet20.25 cu. ft.
StilKister
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.6
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne kisten gir stor plass for oppbevaring og sikring av verktøy på innendørs og utendørs arbeidsplasser. Den lar viktig utstyr eller verktøy forbli på stedet for rask tilgang når det er nødvendig.

Egenskaper:

  • Denne kisten har et låsesystem med 7-gauge forsterket låsehus og en 2-punkts lås for forbedret beskyttelse mot tyveri.
  • Den har 16-gauge stålkonstruksjon med helbuesveisede sømmer for strukturell stivhet og tåler tøffe arbeidsforhold.
  • Dette brystet er utstyrt med sterke, innfelte sidehåndtak som gir økt mobilitet og beskyttelse mot skade under transport.
  • Den har et pianohengsel som gir utmerket beskyttelse mot innbrudd.
  • Denne enheten har en ergonomisk lokkdesign som lar brukerne åpne gjengboksen fra 3 sider.
  • Den leveres med forhåndsstansede sklir som sikrer enkel montering av hjul.
  • Denne kisten har en elektrisk gjennomføringsgjennomføring for å gi enkel og værbestandig tilgang til strømledningen.
  • Den har videre en dempende fjær for å hindre at lokket på brystet smeller igjen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lagringskapasiteten til denne kisten?

A. Den har en lagringskapasitet på 20.25 cu.ft.

Spørsmål. Er denne brystkassen korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.

Sp. Kan denne kisten flyttes over arbeidsområdet?

A.

  • Denne kisten, når den brukes med hjulsett, kan flyttes over industrielle arbeidsområder.

Sp. Hva er en elektrisk gjennomføring?

A. En kabelgjennomføring er en ring eller et rør som en elektrisk ledning eller kabel går gjennom. Den er vanligvis laget av metall eller gummi.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R527 kiste, 24 x 13R527 x 28.25 tommer størrelse, 20.25 cu.ft., brun, stål
14 062 NOK / enhet