GRAINGER 13R522 pianoboks, 60 x 49 x 30 tommer størrelse, 47.8 cu.ft., brun, stål | AA6BXM 89

GRAINGER 13R522 pianoboks, 60 ​​x 49 x 30 tommer størrelse, 47.8 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXM Modell: 13R522Kryss Ref: 89

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianoboks på arbeidsplassen
Lukket lengde49 "
FARGETan
Dybde30 "
Type elektrisk tilgangElektrisk gjennomføring
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt foldelokk, innfelt foldeside
Høyde49 "
Lengde60 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller2
Antall sklir6
Åpen høyde78 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet47.8 cu. ft.
StilPiano bokser
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 151.2
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne pianoboksen har innvendige hyller i full bredde for å organisere og beskytte verktøy. Det dobbeltfoldede dekselet åpnes oppover og foldes for ubegrenset tilgang. Den brune, pulverlakkerte finishen beskytter enheten mot korrosjon. For å installere den trenger du bare en flat skrutrekker med slisse og to 1/2-tommers fastnøkler.

Egenskaper:

  • Denne enheten leveres med innfelte sidehåndtak for positivt grep (selv med hansker) og beskyttelse mot skade under transport.
  • Den har en elektrisk gjennomføringsgjennomføring for enkel tilgang til pianoboksens strømledning.
  • Denne pianoboksen har et kraftig pianohengsel for å beskytte mot lirking og tyveri.
  • Den er integrert med 4-veis sklir for å gi tilgang til enheten fra alle sider.
  • Denne enheten har gassfjærbeskyttere for å forhindre forskyvning av last fra å skade gassfjærene.
  • Den tilbyr kuleboltbraketter for ekstra styrke og redusert brudd.
  • Denne pianoboksen har et låsesystem med 3-punkts lås og 7-gauge forsterket låsehus.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan fjerner og erstatter du gassfjæren på denne enheten?

A.

  • Begynn med å støtte dekselet med et stykke tre.
  • Fjern den nedre kulemutteren etter at du har løsnet den. Få tilgang til kuleboltens sekskant gjennom sporet i gassfjærbeskyttelsen og trekk til med en skiftenøkkel mens du holder kulebolten med en annen.
  • Sett skrutrekkerbladet inn i hakket og under fjærklemmen for å fjerne gassfjæren fra dekselkulebolten. Lirk klipsen opp til kulebolten frigjøres, og fjern deretter fjæren.
  • For å unngå utilsiktet lukking av dekselet, dobbeltsjekk stykket trestøtte som holder dekselet.
  • Fjern kulebolten fra den gamle gassfjæren og sett den inn i den nedre kulestappen på den nye gassfjæren.
  • Før kulebolten på stangenden av gassfjæren gjennom gassfjærbeskyttelsen fra innsiden.
  • Fest kulebolten. Bare skyv den inn i den øvre kulebolten mens du støtter dekselet med den andre hånden for å koble til.

Sp. Hvordan er hjulene installert på denne enheten?

A. Den har forhåndsstansede sklir som gjør det enkelt å installere hjulene.

Q. Hva er høyden på denne pianoboksen?

A. Når enheten er åpen, har den en høyde på 78 tommer. Mens den er lukket, har den en høyde på 49 tommer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R522 pianoboks, 60 ​​x 49 x 30 tommer størrelse, 47.8 cu.ft., brun, stål
20 952 NOK / enhet