GRAINGER 13R516 Skap, 13 tommer hylle, 60 x 24 x 60 tommer størrelse, 47.5 cu.ft., brun, stål | AA6BXF 111

GRAINGER 13R516 Skap, 13 tommer hylle, 60 x 24 x 60 tommer størrelse, 47.5 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXF Modell: 13R516Kryss Ref: 111

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
Lukket lengde60 "
FARGETan
Dybde24 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde60 "
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører2
Antall håndtak2
Antall hyller3
Antall sklir6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet47.5 cu. ft.
StilSkap
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 179.55
Skipets høyde (cm)156.46
Skipets lengde (cm)155.45
Skipets bredde (cm)62.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dette skapet tilbyr stor plass for oppbevaring og sikring av verktøy på utendørs og innendørs arbeidsplasser. Den lar viktig utstyr eller verktøy forbli på arbeidsplassene for rask tilgang når det er nødvendig.

Egenskaper:

  • Dette skapet kommer med et låsesystem med 7-gauge forsterket låsehus og en 3-punkts lås for utmerket tyveriforebygging.
  • Den har 16-gauge stålkonstruksjon med helbuesveisede sømmer for strukturell stivhet og tåler tøffe arbeidsforhold.
  • Dette skapet er utstyrt med kraftige innfelte sidehåndtak som gir økt mobilitet og beskyttelse mot skade under transport.
  • Den har en praktisk fotlås som raskt åpner verktøyskapdørene med bare et enkelt trykk på brukerens fot.
  • Dette skapet kommer med forhåndsstansede sklir som sikrer enkel montering av hjul.
  • Den har 3 topphyller i full lengde for oppbevaring av lengre gjenstander.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er dette skapet motstandsdyktig mot korrosjon?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for motstand mot korrosjon.

Sp. Hva er fordelene med innfelte trekkhåndtak?

A. Innfelte trekkhåndtak sparer plass når de synker ned i produktet og har flere gripeflater, noe som gjør dem mindre utsatt for utilsiktede operasjoner.

Q. Hva er lagringskapasiteten til dette skapet?

A. Den kan lagre opptil 45.7 kubikkfot.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R516 Skap, 13 tommer hylle, 60 x 24 x 60 tommer størrelse, 47.5 cu.ft., brun, stål
30 792 NOK / enhet