GRAINGER 13R511 rulleskap, 60 x 30 x 65 tommer størrelse, 60.9 cu.ft., brun, stål | AA6BXA 100

GRAINGER 13R511 rulleskap, 60 x 30 x 65 tommer størrelse, 60.9 cu.ft., brunfarget, stål

Vare: AA6BXA Modell: 13R511Kryss Ref: 100
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

43 750 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Lukket lengde65 "
FARGETan
Dybde30 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16
HåndtakstypeTa tak på siden
Høyde65 "
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller4
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Lagringskapasitet60.9 cu. ft.
StilSkap
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153
Skipets høyde (cm)219.71
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dette sammenleggbare rulleskapet er egnet for lagring av verktøy, utstyr og rekvisita i metallbearbeiding, trebearbeiding og bilproduksjon og vedlikeholdsanlegg.

Egenskaper:

  • Den har et låsesystem med innfelt låsehus og en 2-punkts låsdesign for tyveribeskyttelse.
  • Dette skapet har en sammenleggbar design for å redusere lengden på rulleskapet i to for oppbevaring i trange rom.
  • Den har 16 gauge helbuesveiset stålkonstruksjon for høy strukturell styrke og støtbeskyttelse.
  • Dette skapet gir et vertikalt oppbevaringsområde med braketter for oppheng av tilbehør som klær, verktøybelter og skjøteledninger.
  • Den har 14 tommer dype hyller og en kantkant for å forhindre at lagret verktøy/utstyr beveger seg under transport.
  • Dette skapet har videre innebygde hjul for høy manøvrerbarhet under transport og pulverlakkert finish for høy slitestyrke.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mange hyller er det inne i denne skapboksen?

A. Den har fire separate hyller for oppbevaring av verktøy. Skapet er samlet vurdert for 1000 lb lastekapasitet.

Q. Hvordan sikre verktøysikkerhet på denne skapboksen?

A. Denne oppbevaringsboksen har en hengelåsbar design for verktøysikkerhet under skaptransport.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R511 rulleskap, 60 x 30 x 65 tommer størrelse, 60.9 cu.ft., brunfarget, stål
43 750 NOK / enhet