Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0831042403 Nippel 2-1/2 tomme 5-1/2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KXU 34DD46

GRAINGER 0831042403 Nippel 2-1/2 tomme 5-1/2 tommers lengde galvanisert stål

På lager
Vare: AG4KXU Modell: 0831042403Kryssreferanse: 34DD46

Få tak i det Mai 6, mandag
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde5.5 "
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg40
typenKaldsveis
WOG (PSI)150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GRAINGER 0831041603 Nippel 2-1/2 tomme 3-1/2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KXP 34DD42 08310416033.5 "336NOK
GRAINGER 0831042007 Nippel 2-1/2 tomme 4-1/2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KXR 34DD44 08310420074.5 "374NOK
GRAINGER 0831043005 Nippel 2-1/2 tommer 7 tommers lengde galvanisert stål | AG4KXW 34DD48 08310430057"465NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0831042403 Nippel 2-1/2 tomme 5-1/2 tommers lengde galvanisert stål
395NOK / enhet