Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0810043406 Reduserende Tee 1-1 / 4in. x 1 tommer x 1 tommer Fnpt | AG4KVL 34DC91

GRAINGER 0810043406 Reduserende T-skjorte 1-1/4in. x 1 tomme x 1 tomme Fnpt

På lager
Vare: AG4KVL Modell: 0810043406Kryssref: 34DC91
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1" x 1 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.82
Skipets lengde (cm)7.82
Skipets bredde (cm)8.48
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0810044412 Reduserende T-skjorte 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt | AG4KVJ 34DC89 08100444121-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "275NOK
GRAINGER 0810044008 Reduserende T-skjorte 1-1/4 tomme x 3/4 tomme x 1-1/4 tomme Fnpt | AG4KVK 34DC90 08100440081-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "253NOK
GRAINGER 0810047605 Reduserende tee 1-1/2 tommer x 1 tommer x 1 tommer Fnpt | AG4KVM 34DC92 08100476051-1 / 2 "x 1" x 1 "321NOK
GRAINGER 0810045807 Reduserende T-skjorte 1-1/2 tomme x 1-1/2 tomme x 3/4 tomme Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "272NOK
GRAINGER 0810046011 Reduserende Tee 1-1 / 2 inch x 1-1 / 2 inch x 1/2 inch Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0810043406 Reduserende T-skjorte 1-1/4in. x 1 tomme x 1 tomme Fnpt
243NOK / enhet