Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 06Q021N06012 Full Port Ball Valve, 1/2 Inch Pipe, 1/2 Inch Tube, 2000 PSI, 32 Deg to 320 Deg F | CQ2LMT 796A86

GRAINGER 06Q021N06012 Kuleventil med full port, 1/2 tommers rør, 1/2 tommers rør, 2000 PSI, 32 grader til 320 grader F

På lager
Vare: CQ2LMT Modell: 06Q021N06012Kryssreferanse: 796A86
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
728NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 06Q031B04112 Kuleventil, 1 1/2 tomme rør, 1 1/2 tomme rør, 1000 PSI, 32-320 grader F, sveising | CQ2LJY 796AC0 06Q031B04112ball Valve2 457 NOK
GRAINGER 1PYV5 kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1 1/2 tommers rør, 600 PSI | CQ2LJZ 1PYV5ball Valve908NOK
GRAINGER SSV-150 kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1, 500 PSI CWP, 0-400 grader F | CQ2LKA 20K959 SSV-150ball Valve4 211 NOK
GRAINGER SSV-150NLH kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1, 500 PSI CWP, 0-400 grader F, spakhåndtak | CQ2LKB 20K951 SSV-150NLHball Valve3 411 NOK
GRAINGER GG-F600-150 Kuleventil, 1 1/2 tomme rør, 600 PSI CWP, 0-350 grader F, spakhåndtak | CQ2LKC 20K878 GG-F600-150ball Valve849NOK
GRAINGER G-F600-150 Kuleventil, 1 1/2 tomme rør, 600 PSI CWP, 0-350 grader F, spakhåndtak, messing | CQ2LKD 20K914 G-F600-150ball Valve980NOK
GRAINGER G-F600-150LH Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 600 PSI CWP, 0-350 grader F, låsespakhåndtak | CQ2LKE 20K886 G-F600-150LHball Valve878NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 06Q021N06012 Kuleventil med full port, 1/2 tommers rør, 1/2 tommers rør, 2000 PSI, 32 grader til 320 grader F
728NOK / enhet