Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 05539561553 Depressed Center Wheels, 5 Inch Dia, 7/8 Inch Hole, Aluminum Oxide, 30 Grit, Type 42 | CP9BZA 435Y76

GRAINGER 05539561553 Depressive Center-hjul, 5 tommers diameter, 7/8 tommers hull, aluminiumoksid, 30 korn, type 42

På lager
Vare: CP9BZA Modell: 05539561553Kryssref: 435Y76
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimerte senterhjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleGritMaks. RPMTykkelseHjuldiameterHjul TypePris
GRAINGER 05539502873 Depressed Center Wheel, Aluminium Oxide, Type 27, 5/8"-11 Arbor | AX3MUY 447R36 05539502873------124NOK
GRAINGER 05539504701 Deprimert senterhjul, aluminiumoksid, type 27, 7/8" arbor | AX3MZG 447R41 05539504701------80NOK
GRAINGER 05539561568 Deprimert senterhjul, aluminiumoksyd, type 27, 5/8"-11 Arbor | AX3MZH 447R46 05539561568------72NOK
GRAINGER 05539502847 Aluminiumoksid-deprimerte senterhjul, 5/8 tommers aksel, 12225 Maks. RPM | CD2NAL 435Y78 055395028475 / 8 "24122250.25 "5"Type 2795NOK
GRAINGER 05539509260 Deprimerte senterhjul, 3/8 tommers arbor, 0.125 tommers tykk, 25465 maks. RPM | CD3FWR 435Y68 055395092603 / 8 "36254650.125 "3"Type 139NOK
GRAINGER 66252837844 Depressive Center-hjul, 12 tommers diameter, 1 tommers hull, aluminiumoksid, 24 korn, type 1 | CP9BYT 435Y86 66252837844------124NOK
GRAINGER 66252837845 Depressive Center-hjul, 14 tommers diameter, 1 tommers hull, aluminiumoksid, 24 korn, type 1 | CP9BYU 435Y70 66252837845------214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 05539561553 Depressive Center-hjul, 5 tommers diameter, 7/8 tommers hull, aluminiumoksid, 30 korn, type 42
33NOK / enhet