Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO 246384 Manifold kort filter 60 mesh svart | AC2PLG 2LVU9

GRACO 246384 Manifold kort filter 60 mesh svart

På lager
Vare: AC2PLG Modell: 246384Kryssreferanse: 2LVU9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold kort filter
typen60 Mesh, svart, Veritcal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 246384 Manifold kort filter 60 mesh svart
148NOK / enhet