GPIMETERS M-150S-AU Drivstoffpumpe, automatisk, 3 2/5 tommers utløpsstørrelse | AJ2KMZ 8YCW8

GPIMETERS M-150S-AU drivstoffpumpe, automatisk, 3 2/5 tommers utløpsstørrelse

På lager
Vare: AJ2KMZ Modell: M-150S-AUKryssreferanse: 8YCW8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinpumpe
Kompatible væskerBensin, diesel, parafin
Strømningshastighet15 GPM
Sikringsforsterker25
Slange Dia.3 / 4 "
Slangelengde12 ft.
Innløpsstørrelse1 "FNPT
Motor HP1/5
Motor turtall1900
Monteringsstørrelse2 "MNPT
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Strømledningslengde18 ft.
typenRoterende utstyr
Spenning12V DC
Arbeids press15 PSI
Arbeide Temp.-20 til 125 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4625
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)40.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSlangelengdetypenMonteringsstørrelseArbeids pressArbeide Temp.Pris
GPIMETERS M-150S-EM drivstoffpumpe, manuell, 3 2/5 tommers utløpsstørrelse | AJ2KMY 8YCW0 M-150S-EM15 GPM10 ft.Roterende utstyr2 "MNPT15 PSI-20 til 125 grader. F8 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS M-150S-AU drivstoffpumpe, automatisk, 3 2/5 tommers utløpsstørrelse
10 333 NOK / enhet